Schrobzaagblad, vier sterren, Demolition Longlife/RVS professional Voor sloopwerk
Schrobzaagblad 4S, sloopwerk Longlife, metaal
SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De hardmetalen tanden garanderen een zeer lange levensduur en zorgen voor een maximaal belastbaarheid, vooral bij het zagen van roestvast staal.
- Het blad zaagt nauwkeurig en onder een rechte hoek dankzij het extreem brede blad
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Voor de koeling van de metalen reciprozaagbladen vermindert u het aantal slagen en schakelt u oscillatie uit.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 150 mm |
Tandverdeling | 3 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Metalen profielen en buizen |
Geschikt voor | Stalen pijpen, gietijzeren pijpen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 0-100 mm |
Aantal stuks | 3 st |