Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, Multiblade
Schrobzaagblad 3S, Multiblade, metaal
SZB-MET-25STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 150 mm |
Min./max. tandverdeling | 1,8-3,2 mm |
Dikte | 0,9 mm |
Met name geschikt voor | Metalen profielen en buizen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 1-8 mm |
Aantal stuks | 25 st |