Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor gasbeton

Schrobzaagblad 3S voor gasbeton
SZB-BOUW-2STK-150X4,3

Art.-nr. 060803024
EAN 4038898410430

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het zagen van bijvoorbeeld gasbeton
  • Grove vertanding van 4,3 mm en precies gezette tanden voor snelle resultaten
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

150 mm

Tandverdeling

4,3 mm

Dikte

1,25 mm

Met name geschikt voor

Gasbeton

Geschikt voor

Vezelcement
Baksteen
Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof

Minimale/maximale materiaaldikte

6-100 mm

Aantal stuks

2 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie