Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schraapmes set 21-delig LIMITED EDITION 21-delig

SCHRAPERSET-ZEBRA-21DLG

Art.-nr. 0714663385

EAN 4068362363399

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schraapmes set 21-delig LIMITED EDITION 21-delig

Art.-nr. 0714663385

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schraperset met stalen en kunststof messen voor universeel gebruik.

Flexibel en effectief


  • De schraperset is geschikt voor verschillende oppervlakken en toepassingen.

  • Verwijdert bijv. stickers, resten, coatings en verontreinigingen.

  • Het compacte ontwerp van de schraper maakt werken in krappe ruimtes mogelijk.


Ergonomisch en veilig


  • De schraper is voorzien van een ergonomische 2C-handgreep, waardoor hij comfortabel in gebruik is.

  • De snelspanklem houdt de messen eenvoudig en veilig op hun plaats.


Verhoogde efficiëntie


  • Het juiste mes voor de specifieke toepassing verhoogt de efficiëntie.

  • Zwart, extreem scherp mes met afgeronde randen om krassen te voorkomen.

  • Kunststof mes ideaal voor het schrapen van kwetsbare oppervlakken.


Leveringsomvang


  • 1 schraapmes met snelspanklem.

  • 10 extreem scherpe messen.

  • 10 Polyoxymethyleen (POM) kunststof messen.

  • Hoogwaardige kunststof doos voor opslag.


ZEBRA-gereedschap van professionele kwaliteit

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

21 st

Productgewicht (per stuk)

450,000 g

Inclusief Schraapmes set 21-delig LIMITED EDITION 21-delig:
10 x
Kunststof schraapmes

TOEB-MES-KUNSTSTOFF SCHRAPER-ROOD

Omschrijving:
Zwaardbreedte: 39.5 mm
Ideaal voor het verwijderen van materialen van kwetsbare oppervlakken
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Schrapermes extreem scherp

TOEB-MES-SCHRAPER-ZWART-B40MM

Omschrijving:
40 mm
Robuust mes voor meer contactdruk en voor kritische oppervlakken om krassen te voorkomen
Hoeveelheid: 10 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schrapermes

TOEB-MES-SCHRAPER-B40MM

Standaardmes voor alle conventionele en universele toepassingen, zoals het reinigen en verwijderen van afzettingen en resten
x 10 st
HEAVY-DUTY schrapermes met twee snijkanten van 60°

SCHRAPERMES-HEAVY-DUTY-2X60GR-B=40MM

Zeer robuust blad voor zeer hoge contactdruk en taaie, harde coatings met een relatief scherpe rand van het blad
x 10 st
HEAVY-DUTY schrapermes met vier snijkanten van 90°

SCHRAPERMES-HEAVY-DUTY-4X90GR-B=40MM

Schrapermes voor het verwijderen van bros materiaal en resten, en voor het gladmaken van oppervlakken
x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie