Schraapmes RW-editie, set 52 stuks
Schraapmes, set, RW EDITION 52-delig
SCHRAAPMESSET-RW-EDITIION-52DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Flexibel en effectief
- De schraperset kan worden gebruikt voor diverse oppervlakken en toepassingen, waaronder het verwijderen van stickers, resten, coatings en onzuiverheden
Ergonomisch en veilig
- De schraper is voorzien van een ergonomische handgreep met twee componenten, waardoor hij comfortabel in het gebruik is
- Het snelontgrendelingssysteem houdt de bladen eenvoudig en veilig op hun plaats
Verhoogde efficiëntie
- Door het juiste blad voor de specifieke toepassing te gebruiken
- Standaard-schraapmes voor conventionele en universele toepassingen
- Zwart, extreem scherp blad met afgeronde randen om krassen te voorkomen
- Kunststof schraapmes ideaal voor het schrapen van kwetsbare oppervlakken
- ZWAAR UITGEVOERD blad met twee snijvlakken van 60° met een zeer hoge contactdruk voor taaie en harde coatings
- 4 ZWAAR UITGEVOERDE bladen 90° voor het verwijderen van brosse materialen en het afvlakken van oppervlakken
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in 4.2.1 Würth modulair raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Draai het blad na gebruik om, om de rand van het blad in de houder te beschermen
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 52 st |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Productgewicht (per stuk) | 790.000 g |
SCHRAPERMES-HEAVY-DUTY-2X60GR-B=40MM
SCHRAPERMES-HEAVY-DUTY-4X90GR-B=40MM