Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D8,4

Art.-nr. 041318

EAN 4011231364089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

Art.-nr. 041318
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
  • Schotelveerringen zijn verende borgingselementen die zettingsverliezen in schroefverbindingen compenseren. Door hun hoge veerwerking blijft de benodigde voorspankracht in de verbinding behouden. Dit wordt bereikt door de voorspankracht in de verbinding te behouden door een hoog veereffect.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

18 mm

Hoogte (h1)

2,6 mm

Dikte (s1)

2 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie