Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D4,3

Art.-nr. 041314

EAN 4024835731652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

Art.-nr. 041314

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Schotelveerringen zijn verende borgingselementen die zettingsverliezen in schroefverbindingen compenseren. Door hun hoge veerwerking blijft de benodigde voorspankracht in de verbinding behouden. Dit wordt bereikt door de voorspankracht in de verbinding te behouden door een hoog veereffect.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M4

Binnendiameter (d1)

4,3 mm

Buitendiameter (d2)

9 mm

Hoogte (h1)

1,3 mm

Dikte (s1)

1 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie