Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating
DIN 6796 verenstaal C60 mechanisch verzinkt
SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D21,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veerringen zijn medebelaste elementen die gebruikmaken van borging om het losraken van schroefverbindingen tegen te gaan. Dit wordt bereikt door de voorspankracht in de verbinding te handhaven door een hoge mate van veerkracht
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M20 |
Binnendiameter (d1) | 21 mm |
Buitendiameter (d2) | 45 mm |
Hoogte (h1) | 6,4 mm |
Dikte (s1) | 5 mm |
Normering | DIN 6796 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9 |
Borgfunctie | Schroefborging |