Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

DIN 6796 verenstaal C60 mechanisch verzinkt
SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D15,0

Art.-nr. 0413114
EAN 4011231363945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

Art.-nr. 0413114

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veerringen zijn medebelaste elementen die gebruikmaken van borging om het losraken van schroefverbindingen tegen te gaan. Dit wordt bereikt door de voorspankracht in de verbinding te handhaven door een hoge mate van veerkracht

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M14

Binnendiameter (d1)

15 mm

Buitendiameter (d2)

35 mm

Hoogte (h1)

4,65 mm

Dikte (s1)

3,5 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie