Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer Voor schroefaansluitingen DIN 6796, A4 blank RVS

SCHOTELVEER-DIN6796-A4-D5,3

Art.-nr. 0432005

EAN 4038898245117

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer Voor schroefaansluitingen DIN 6796, A4 blank RVS

Art.-nr. 0432005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Geschikt voor draad

M5

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

11 mm

Hoogte (h1)

1,55 mm

Dikte (s1)

1,2 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Screw connections of property class 70 and 80

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie