Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer Voor schroefaansluitingen DIN 6796, A4 blank RVS

DIN 6796 roestvast staal A4 blank
SCHOTELVEER-DIN6796-A4-D10,5

Art.-nr. 04320010

EAN 4049557776101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer Voor schroefaansluitingen DIN 6796, A4 blank RVS

Art.-nr. 04320010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

23 mm

Hoogte (h1)

3,2 mm

Dikte (s1)

2,5 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Screw connections of property class 70 and 80

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie