Schotelveer DIN 6796, veerstaal, blank, voor schroefverbinding
SCHOTELVEER-DIN6796-D4,3
Art.-nr. 041334
EAN 4024835723749
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M4 |
Binnendiameter (d1) | 4,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Hoogte (h1) | 1,3 mm |
Dikte (s1) | 1 mm |
Normering | DIN 6796 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9 |
Borgfunctie | Schroefborging |