Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D6,4

Art.-nr. 0431006

EAN 4048539652914

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

Art.-nr. 0431006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

14 mm

Hoogte (h1)

2 mm

Dikte (s1)

1,5 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Screw connections of property class 70 and 80

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie