Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D5,3

Art.-nr. 0431005

EAN 4055375565322

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

Art.-nr. 0431005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st
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
Geschikt voor draad

M5

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

11 mm

Hoogte (h1)

1,55 mm

Dikte (s1)

1,2 mm

Normering

6796

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Screw connections of property class 70 and 80

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie