Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

DIN 6796 roestvast staal A2 blank
SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D25,0

Art.-nr. 04310024
EAN 4038898250869

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

Art.-nr. 04310024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Geschikt voor draad

M24

Binnendiameter (d1)

25 mm

Buitendiameter (d2)

56 mm

Hoogte (h1)

7,75 mm

Dikte (s1)

6 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie