Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D17,0

Art.-nr. 04310016

EAN 4046778238302

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

Art.-nr. 04310016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Geschikt voor draad

M16

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

39 mm

Hoogte (h1)

5,25 mm

Dikte (s1)

4 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Screw connections of property class 70 and 80

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie