Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding
SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D13,0
Art.-nr. 04310012
EAN 4062856026586
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 29 mm |
Hoogte (h1) | 3,95 mm |
Dikte (s1) | 3 mm |
Normering | DIN 6796 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Screw connections of property class 70 and 80 |
Borgfunctie | Schroefborging |