Schopplankanker
Schopplankanker
SCHOPPLANKANK-(SZN)-125X130X70X2-10075
Art.-nr. 9501000411
EAN 8714318025298
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Wettelijk verplicht
Bij sparingen in gevels, open vloervelden, liftschachten en trapgaten (maaiveld + 2.500 mm) dienen op de werkvloeren (en ook rondom de steigervloeren) schopplanken geplaatst te worden.
Ter preventie van letsel
De schopplanken voorkomen dat gereedschappen, stenen, puin etc. naar beneden vallen en beperken de kans op ernstig letsel bij personen.
Snel en veilig
GB heeft een schopplank-anker ontwikkeld voor steigerdelen van 32 mm dikte. Snel en eenvoudig te plaatsen op betonnen werkvloeren en steigers door middel van diverse bevestigingsmiddelen. Het steigerdeel kan in de beugel vastgeschroefd worden.
Datasheets(X)
Dikte | 2 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 130 x 70 x 125 mm |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 125 mm |
Gatenpatroon | 12/4-1/5-2/7 |
Breedte | 70 mm |
Lengte | 130 mm |