Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schop Met handgreep van glasvezel

SPADE-GARD-SHOVEL-GG-HANDLE-300-270

Art.-nr. 0695953410

EAN 4065746716291

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schop Met handgreep van glasvezel

Art.-nr. 0695953410

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Spadeschop van hoge kwaliteit voor veeleisende toepassingen

Hoge slijtvastheid


  • Deze spadeschop met een met glasvezel versterkte kunststof handgreep heeft een weerstandsniveau dat vijf keer hoger is dan conventionele houten spadeschoppen en is daarom duurzamer


Verbeterde prestaties


  • Het blad van de spade heeft een hardheid van 48-50 HRC, waardoor het bijzonder hard is. Het heeft ook een zelfslijpende rand

  • Het blad is ook gemaakt van hoogwaardig staal


Comfortabel werken


  • De spade is zeer eenvoudig te gebruiken dankzij het speciale slijpwerk van het blad en de twee zwaar uitgevoerde loopvlakken die erop zijn gelast

  • Dit maakt het gemakkelijker om de spade in de grond te steken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor normale toepassingen en voor veeleisende werkzaamheden, zoals in steenrijke grond

Plaatbreedte

270 nm

Plaatlengte

300 mm

Productgewicht (per stuk)

2300,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie