Schommelhaak met beveiliging met houtschroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Veiligheidshaak staal verzinkt houtschroefdraad
SCHOMMELHAAK-(A2K)-10,6X130
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schommelhaken zijn conform EN 71 en ontworpen voor gebruik in paren. Voor kinderen tot 14 jaar met een maximaal lichaamsgewicht van 50 kg! Deze schommelhaken zijn uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | Houtdraad10,6 |
Lengte (l1) | 130 mm |
Haakdiameter (d2) | 22 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 45 mm |
Ankerdiameter | 14 mm |
Schachtdiameter | 10,6 mm |