Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schimmelverwijderaar

Schimmelverwijderaar
SCHIMMEL VERWIJDERAAR-1L

Art.-nr. 0890970

EAN 4099618972485

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schimmelverwijderaar

Art.-nr. 0890970
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
Voor het snel en grondig verwijderen van schimmel, groene aanslag, vochtvlekken, bacteriën en algen
  • Directe en blijvende werking van het actieve chloor

  • Hygiënisch, met desinfecterende werking

  • Verwijdert schimmel permanent en werkt preventief

  • Veelzijdige toepassingen, geschikt voor zowel binnen als buiten
Opmerking

Niet samen met andere producten gebruiken, omdat er dan gevaarlijke gassen kunnen vrijkomen. Bij het aanbrengen is lichte chloorlucht waarneembaar. Dit kan tot drie dagen aanhouden en kan worden voorkomen door voldoende ventilatie of intermitterende ventilatie van de ruimte. Door de blekende werking van het actieve chloor kunnen gevoelige en gekleurde ondergronden (bijv. behang, tapijt, textiel, hout en metalen) hun kleur verliezen. Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. (Registratienummer N-50587) Lees voor gebruik altijd het label en de productinformatie.


Bewaar op een koele, maar vorstvrije plaats. Vermijd direct zonlicht en hitte.


Zorg ervoor dat de verpakking goed is afgesloten en bewaar deze uit de buurt van voedsel.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De schimmelverwijderaar is geschikt voor gebruik op alle minerale ondergronden, bijv. pleisterwerk, beton, metselwerk, hout, keramische tegels, natuurstenen tegels, siliconen- en cementvoegen, verf op dispersiebasis, glas en kunststof.

Chemische basis

Natriumhypochloriet

Kleur

glashelder, geelachtige

Geur

Chloor

Viscositeit/consistentie

Vloeibaar

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Dichtheid

1,1 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

PH-waarde

12,5

Max. aan te brengen hoeveelheid in volume per vlak

100 ml/m²

Min. aan te brengen hoeveelheid in volume per vlak

50 ml/m²

Siliconenvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Inhoud

1 l

Gewicht inhoud

1100 g

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en vorstvrije ruimte. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte. Zorg dat de verpakking goed is gesloten en niet bij levensmiddelen bewaren

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-Wipe

ROL REINIGINGSDOEKEN BLAUW 500 VEL

Voor het reinigen van oppervlakken in voertuig-, metaal- en laktoepassingen.
x 1 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 5 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie