Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schilderszeil LDPE-stof

Schilderszeil LDPE
AFDEFOL-LDPE-16MY-20QM

Art.-nr. 0818000220

EAN 4046777498981

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schilderszeil LDPE-stof

Art.-nr. 0818000220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Voordelen van LDPE-kwaliteit:


LDPE-folies (Low-Density PolyEthylene) zijn zachter en soepeler dan HDPE-folies. Vanwege de hogere flexibiliteit/elasticiteit hebben LDPE-folies een hogere doorscheurweerstand.


Het smeltpunt van LDPE-folie ligt tussen 105–118°C. Polyethyleenfolie beschermt tegen alle gangbare lakken en verven. Na langdurige blootstelling trekken de aanwezige oplosmiddelen toch door de folie heen. De mechanische eigenschappen worden daardoor echter nauwelijks beïnvloed.

Opmerking

De folie is niet UV-bestendig, daarom moet de folie tegen UV-straling worden beschermd. Bij blootstelling aan UV-straling verliest het product al na 1-2 maanden zijn mechanische eigenschappen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.

Handleiding

Van het zeil moet eerst de verpakking worden opengescheurd en verwijderd. Vouw het opgevouwen zeil uit, waarna het klaar is voor gebruik. Afdekfolie is in de regel geschikt voor eenmalig gebruik. Maar afhankelijk van de mate van verontreiniging kan deze vaker worden gebruikt. Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren.

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Lengte

5 m

Breedte

4 m

Oppervlakte

20 m²

Basisgewicht per m2

15 g

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-15 °C

Max. temperatuurbestendigheid

60 °C

Treksterkte

16 N/mm²

Minimale treksterkte diagonaal

16 N/mm²

Breukrek

180 %

Transverse breukrek

390 %

Min. slagvastheid bij 1 µm (dart drop)

1,5 g

UV-bestendig

Nee

Kleur

Transparant

Verpakking

Dekzeil

Foliedikte

16 µm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 st