Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schilderstape, crêpe

Schilderstape, crêpe, waterdicht
AFPLAKTAPE-GROEN-19MMX50M

Art.-nr. 0992650019

EAN 4099618403224

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schilderstape, crêpe

Art.-nr. 0992650019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 48 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Waterdicht afplaktape van crêpe voor professionele lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare vernis- en laksystemen op oplosmiddel- en waterbasis

Scherpe en schone lakranden zonder dat de lak uitloopt



Hittebestendig tot 90 °C (30 minuten), dus ideaal voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd



Bestand tegen vocht en oplosmiddelen


  • Geschikt voor lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare verf- en laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis

  • Hoge resistentie tegen vocht en water

  • Ook ideaal voor nat schuren


Uitstekende hechting op gladde en gelakte oppervlakken


  • Uitstekende hechting aan rubber, metaal en gelakte basismaterialen

  • Meteen na het lakken kan de tape weer worden verwijderd zonder resten achter te laten


Tape kan gemakkelijk en snel met de hand worden verwijderd



Siliconenvrij

Opmerking
  • Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd.

  • De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Waterdicht afplaktape van crêpe voor alle soorten lak op voertuigen, containers, bouw- en landbouwmachines, in staalwerk en machinebouw, alsmede voor wandcoatings op gebouwen, bouwplaatsen en voor industrieel gebruik.

Lijmbasis

Natuurrubber

Dragermateriaal van kleefband

Geïmpregneerd crèpepapier

Kleur

Groen

Breedte

19 mm

Lengte

50 m

Dikte

130 µm

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 60 °C

Temperatuurbestendigheid op korte termijn max. /condities

90 °C / Kort max. 30 min.

Breukrek/voorwaarden

8 % / PSTC 131

Scheurweerstand

90 N/mm

Scheurbestendigheid / voorwaarden

90 N/mm / PSTC 131

UV-bestendig

Nee

Vochtbestendigheid

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 15 °C tot 25 °C en max. 60% relatieve vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie