Scheidingsschotten Voor systeemladen
Ladeverdelers
SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-4.X-H114
Art.-nr. 5583148015
EAN 4065746640152
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor bakhoogte 60 mm voor paneelhoogte 90 en 120 mm en voor bakhoogte 114 mm voor paneelhoogte boven 150 mm.
- De ladeverdelers kunnen eenvoudig worden bevestigd in de rails en ladekasten met plastic houders en op elk gewenst moment worden vervangen of verlengd.
- Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de ladeverdelers in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World.
- De set bestaat uit vijf ladeverders met bevestigingsklemmen
Datasheets(X)
Systeemafmetingen | 4.x |
Breedte | 222 mm |
Ladekasthoogte | 114 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |