Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Scheidingsschotten Voor systeemladen

Ladeverdelers
SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-2.X-H60

Art.-nr. 5583148010

EAN 4065746640107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scheidingsschotten Voor systeemladen

Art.-nr. 5583148010
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
Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
  • Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor bakhoogte 60 mm voor paneelhoogte 90 en 120 mm en voor bakhoogte 114 mm voor paneelhoogte boven 150 mm.

  • De ladeverdelers kunnen eenvoudig worden bevestigd in de rails en ladekasten met plastic houders en op elk gewenst moment worden vervangen of verlengd.

  • Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de ladeverdelers in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World.

  • De set bestaat uit vijf ladeverders met bevestigingsklemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

2.x

Breedte

106 mm

Ladekasthoogte

60 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie