Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Scharnierbeugel met koppeling

Scharnierbeugel metaal met koppeling

Art.-nr. 06863185

EAN 4011231592390

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scharnierbeugel met koppeling

Art.-nr. 06863185

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Houdt de frameonderdelen van de interne deurscharnieren stevig vast in een houten frame
  • Traploze afstelling van scharnieren vergemakkelijkt de uitlijning van de deur

  • De scharnierplaatsteun maakt het mogelijk om de scharnieren vervolgens te vervangen

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Het klemgedeelte wordt vastgeklemd met een inbusschroef, 5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

0 - Niet van toepassing

Constructiehoogte

5,8 mm

DIN-richting

DIN R/L

Lengte

90 mm

Breedte

40 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kozijndeel voor WF-opdekdeuren voor binnen

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

Met onderhoudsvrije kunststof bus
x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kozijndeel voor WF-opdekdeuren voor binnen

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

Met onderhoudsvrije kunststof bus
x 50 st