Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Scharnier voor spiegeldeur/glazen deur TIOMOS Mirro 125

Spiegel- en glasd.scharnier TIOMOS MIRRO
TIOMOS SCHARNIER-TT-MIRRO-125°-K14

Art.-nr. F049140327
EAN 4053479824147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle eindmontage zonder te boren door het glas
  • Overlapping tot 19 mm

  • Excentrische scharnier/adapterverbinding


Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opmerking

Tiomos Mirro-scharnieren mogen niet worden gebruikt met excentrische montageplaten.


Om het roestvaststalen scharnier te bevestigen aan het spiegelglas adviseren wij de 2-componenten constructielijm MAK 38 artnr. 0893580. Bij een glasdeur adviseren wij u om uw glasleverancier te contacteren voor het beste lijm- of bevestigingsproces.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Een proefmontage wordt aanbevolen.


Würth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het toegepaste lijm- of bevestigingsproces en daaruit mogelijke voortvloeiende claims.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor spiegeldeuren en glazen deuren met passende lijm

Handleiding
  • Inliggende montage kan worden bereikt door de bevestigingsafstand van de montageplaat (X) te wijzigen en een kleine hechtingsafstand (Z) te hanteren.

  • Alle tussenruimtes voor spiegeldeuren en glazen deuren dienen ten minste 1,5 mm te zijn (om het risico van breuk te voorkomen).

  • De deurrand mag de corpus niet raken wanneer de deur wordt geopend.

Raadpleeg uw glas(deur)leverancier voor het best mogelijke lijm- of bevestigingsproces om de scharnieren te bevestigen op de spiegel- of glazen deuren.

Deurpositie

0 - Niet van toepassing

Soft close-functie

Nee

Met veer

Nee

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Gat boren

Zonder boorbeeld

Geschikt voor min./max. deurdikte

3-8 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Spuitgietzink

Materiaal scharnierarm

Spuitgietzink

Openingshoek

125 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ECO kruismontageplaat met robuuste 3-punts bevestiging voor Tiomos-scharnieren

ZB-MNTGPLT-SHAN-TIOMOS-ECO-H00

x 50 st
ECO kruismontageplaat met robuuste 3-punts bevestiging voor Tiomos-scharnieren

ZB-MNTGPLT-SHAN-TIOM-ECO-H00-EURO-13

x 50 st
ECO kruismontageplaat met robuuste 3-punts bevestiging voor Tiomos-scharnieren

ZB-MNTGPLT-SHAN-TIOM-ECO-H00-EURO-10

x 150 st
Adapter voor TIOMOS Mirro 125

TB-SCHAN-MIRRO-ADAPTER-EDELSTAHL

Voor spiegels en glazen deuren
Adapter voor TIOMOS Mirro 125

TB-SCHAN-MIRRO ADAPTER ZAMAK

Voor spiegels en glazen deuren
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
x 100 st
TIOMOS-hoekwig

TB-ONDERLEGKLOS-SHAN-TIOMOS-5GRD

Voor ondersteuning van platen voor kruismontage
TIOMOS-hoekwig

TB-ONDERLEGKLOS -SHAN-TIOMOS-(-5)-GRD

Voor ondersteuning van platen voor kruismontage
TIOMOS openingshoekbegrenzer

OPENINGSHOEKBEGRENZER-SHAN-TIOM-90GRD

x 50 st