Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Scharnier voor spiegeldeur/glazen deur TIOMOS Mirro 125

Spiegel- en glasd.scharnier TIOMOS MIRRO
SHAN-TS-CLICKON-MIRRO-125GR-K14

Art.-nr. F029140325

EAN 4053479824154

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scharnier voor spiegeldeur/glazen deur TIOMOS Mirro 125

Art.-nr. F029140325
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
Snelle eindmontage zonder te boren door het glas
  • Overlapping tot 19 mm

  • Excentrische scharnier/adapterverbinding


Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opmerking

Tiomos Mirro-scharnieren mogen niet worden gebruikt met excentrische montageplaten.


Om het roestvaststalen scharnier te bevestigen aan het spiegelglas adviseren wij de 2-componenten constructielijm MAK 38 artnr. 0893580. Bij een glasdeur adviseren wij u om uw glasleverancier te contacteren voor het beste lijm- of bevestigingsproces.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Een proefmontage wordt aanbevolen.


Würth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het toegepaste lijm- of bevestigingsproces en daaruit mogelijke voortvloeiende claims.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor spiegeldeuren en glazen deuren met passende lijm

Handleiding
  • Inliggende montage kan worden bereikt door de bevestigingsafstand van de montageplaat (X) te wijzigen en een kleine hechtingsafstand (Z) te hanteren.

  • Alle tussenruimtes voor spiegeldeuren en glazen deuren dienen ten minste 1,5 mm te zijn (om het risico van breuk te voorkomen).

  • De deurrand mag de corpus niet raken wanneer de deur wordt geopend.

Raadpleeg uw glas(deur)leverancier voor het best mogelijke lijm- of bevestigingsproces om de scharnieren te bevestigen op de spiegel- of glazen deuren.

Deurpositie

0 - Niet van toepassing

Soft close-functie

Ja

Met veer

Ja

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Gat boren

Zonder boorbeeld

Geschikt voor min./max. deurdikte

3-8 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Spuitgietzink

Materiaal scharnierarm

Spuitgietzink

Openingshoek

125 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ECO kruismontageplaat met robuuste 3-punts bevestiging voor Tiomos-scharnieren

ZB-MNTGPLT-SHAN-TIOMOS-ECO-H00

x 50 st
ECO kruismontageplaat met robuuste 3-punts bevestiging voor Tiomos-scharnieren

ZB-MNTGPLT-SHAN-TIOM-ECO-H00-EURO-13

x 50 st
ECO kruismontageplaat met robuuste 3-punts bevestiging voor Tiomos-scharnieren

ZB-MNTGPLT-SHAN-TIOM-ECO-H00-EURO-10

x 150 st
Adapter voor TIOMOS Mirro 125

TB-SCHAN-MIRRO-ADAPTER-EDELSTAHL

Voor spiegels en glazen deuren
Adapter voor TIOMOS Mirro 125

TB-SCHAN-MIRRO ADAPTER ZAMAK

Voor spiegels en glazen deuren
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
x 100 st
TIOMOS-hoekwig

TB-ONDERLEGKLOS-SHAN-TIOMOS-5GRD

Voor ondersteuning van platen voor kruismontage
TIOMOS-hoekwig

TB-ONDERLEGKLOS -SHAN-TIOMOS-(-5)-GRD

Voor ondersteuning van platen voor kruismontage
TIOMOS openingshoekbegrenzer

OPENINGSHOEKBEGRENZER-SHAN-TIOM-90GRD

x 50 st