Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Satineerwals CERALINE

CERALINE satineerwals, vlies/linnen
SATWALS-VLI/LIN-MIDDEL-115X100MM

Art.-nr. 0672939180

EAN 4056807891422

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Satineerwals CERALINE

Art.-nr. 0672939180
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
Voor het verwijderen van lichte krassen en verkleuring, polijsten, voor het 'egaliseren van voorgeschuurd plaatstaal en reiniging van oxidecoatings
  • Grote buitendiameter voor een extreem lange levensduur en aanzienlijk minder warmteontwikkeling

  • Zorgt voor een goed gedefinieerde slijpafwerking (geborstelde afwerking)

  • Effectief en zeer duurzaam

  • Dubbel geïmpregneerd schuurvlies produceert het vereiste slijpbeeld met snelle en aanzetvrije resultaten

  • De mate van fijnheid is eenvoudig te ordenen dankzij de kleurcodering, waardoor de verschillende versies niet door elkaar kunnen worden gehaald
Opmerking
  • Bij hoge draaisnelheden werkt een grove rol als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne rol als een grovere

  • Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage

  • Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken

  • Omtreksnelheid: Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan 3700 tpm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het verwijderen van lichte krassen

  • Voor vrijwel naadloos matteren

  • Voor het polijsten van voorgeslepen plaatstaal

  • Voor het egaliseren van voorgeslepen plaatstaal

  • Voor indrukwekkende oppervlakken

  • Voor het reinigen van oxidecoatings

  • Voor het verwijderen van verkleuring

Diameter x breedte x boorgat

115 x 100 x 19 mm

Uitvoering

Medium

Vliesroostermaat

180

Korrel linnen

120

Type schuurkorrel

Keramische korrel

Maximale omtreksnelheid

3400 m/min

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Aluminium

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opspandoorn met snelwisselfunctie

TOEB-SPNDORN-SP-SNELSPAN-M14

Geschikt voor systemen met 1, 2 en 4 groeven voor het snel en eenvoudig vervangen van de satineerwals.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RVS-tape zelfklevend

RVSTAPE-100MMX3M