Sanitairreiniger ECOLINE
Sanitairreiniger ECOLINE
SANITAIR-REINIGER-ECOLINE-1LTR


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zure reiniger voor dagelijkse onderhoudsreiniging in de sanitaire sector.
- Verwijdert snel en gemakkelijk kalk-, urine- en ketelsteen, roest, cementresten, vet- en olievervuiling en kalkzeepresten.
- Beschermt materialen zoals chroom, aluminium, porselein, plastic, zuurbestendige tegels en emaille.
- Bevat geen zoutzuur, salpeterzuur of zwavelzuur.
- Oppervlakken blijven schoon, kalkvrij, streepvrij en glanzend.
Onze producten met het EU-Ecolabel duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het EU-Ecolabel certificeert het gebruik van duurzame hulpbronnen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de gehele productie.
Niet gebruiken op hete oppervlakken. Niet geschikt voor niet-zuurbestendige wand- en vloerbedekkingen, zoals marmer en geëmailleerde badkuipen, die niet voldoen aan de DIN-norm.
Niet geschikt voor zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer en geëmailleerde badkuipen. Test de materiaalcompatibiliteit bij twijfels op een onopvallende locatie. Spoel behandelde oppervlakken na het reinigen af met water.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Voor alle wasbare, zuurbestendige materialen zoals verchroomde armaturen, wastafels, toiletpotten, zuurbestendige emaille, zuurbestendige wand- en vloerbedekkingen, geanodiseerde raamkozijnen, glas, kunststof, RVS.
Voor het reinigen van fittingen, toiletten en wastafels – verdun 1:1, laat inwerken, spoelen en drogen. Breng voor wandtegels en vloeroppervlakken ongeveer 10–20 ml aan in 10 l warm water van maximaal 30 °C. Voor absorberende afdekkingen en verbindingsmaterialen, bevochtigde oppervlakken – laat kort inwerken, spoel af met water. Niet gebruiken op hete materialen.
Inhoud | 1 l |
Verpakking | Fles |
Geur | Geparfumeerd |
Kleur | Rood |
Chemische basis | Water tenside |
pH-waarde / condities | 2,85 / bij 20 °C |
Dichtheid/voorwaarden | 1,0300 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 36 maanden / bij 15°C tot 25°C |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Milieuvriendelijk |