Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sanitairbevestigingsprofiel

Sanitairbevestigingsprofiel
MNTGPRFL-SANITAIR-SK-B20XH2MM-L0,5M

Art.-nr. 0905900030
EAN 4011231853736
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Strips, zelfklevend aan één kant
  • Kan universeel worden gebruikt voor alle keramische vormen

  • Vermindert de overdracht van contactgeluid

  • Vermindert het risico van keramiekbreuk bij het vastschroeven
Opmerking

De te verwerken delen moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het onderbreken van geluidsbruggen tussen sanitairkeramiek en tegels

Materiaal

PE - Polyethyleen

Dichtheid

920 kg/m³

Kleur

Transparant

Lengte

0,5 m

Breedte

20 mm

Dikte

2 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 64 °C

Resistent tegen

Siliconen (zeer goed), Chemicaliën (zeer goed), Veroudering (zeer goed)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie