Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ST12 inbouwcontactdoos

Verzonken meervoudige contactdoos ST12
STKKRDOOS-TAFEL-2PL-INB.-EDST-KBL/2,5M

Art.-nr. 0976900545

EAN 4047376341326

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ST12 inbouwcontactdoos

Art.-nr. 0976900545
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
  • Behuizing van RVS, geanodiseerd aluminium.

  • Vrijstaande stekkerdoos voor tafelblad met twee contactdozen.

  • Met 2,5 m netsnoer en losse stekker.

  • Voor werkbladen en bureaus met een dikte tot 40 mm.

  • Contactdozen met aardcontact.

  • Boor een gat van ca. 16 mm voor montage.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Rvs-kleurig, Chroomkleurig, Zilverkleurig

Installatiediameter

16 mm

Geschikt voor paneeldikte

Max. 40 mm

Aantal stopcontacten

2 stuks

Kabellengte

2,5 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie