Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/-4gUFfbAsDc

SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM - 1
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM - 2
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM - 3
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM - 4
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM - 5

SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor

Spiraalboor SMART STEP EU+ HSS DIN 340
BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Art.-nr. 0624920250

EAN 4099618232718

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor

Art.-nr. 0624920250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De lange SMART STEP-spiraalboor met getrapte boorpuntgeometrie – waarvoor octrooi is aangevraagd – met extreem ongelijke snijvlakken (vanaf diameter 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met een ongeëvenaarde precisie en levensduur

Extreem oneven spoed (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% minder koppel)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurige ronde gaten in een breed scala aan materialen, waaronder hout, kunststof en acryl, zonder scheuren of splinteren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Schuin boren mogelijk

  • Ratelt niet, bijt zich niet vast, zelfs niet in dunwandig materiaal

  • Braamvrij boren


Aanzienlijk sneller boren met minder moeite in vergelijking met conventionele HSS-spiraalboren



Ideaal voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

  • De trappen van de innovatieve puntgeometrie zorgen voor geleidelijk boren om de vereiste diameter te bereiken. De spaan wordt door verschillende hoofdsnijkanten in kleine afzonderlijke spanen gebroken, zodat de spanen optimaal kunnen worden afgevoerd. Dit leidt tot zeer nauwkeurige, ronde gaten.

  • Het gebruik van meerdere snijkanten tegelijkertijd maakt zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines

  • Gebruik in staal tot 1000 N/mm², gietijzer, aluminium, koper, messing, brons, hard- en zachthout, kunststof (bv. acrylglas, HPL, zeefdrukplaten) en composietmaterialen (bv. kunststofprofielen met stalen kern)

  • Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.

  • Ideaal voor klinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium/raamkozijnen) en voor het boren in afgeronde en schuine oppervlakken, zoals pijpen.

  • Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

DIN 340 / 10xD

Diameter (Ø)

2,5 mm

Lengte (l1)

95 mm

Spaangroeflengte (l2)

62 mm

Schachtdiameter

2,5 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

High Speed Steel

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden voor SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor
Voor diam. 1,0-2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 1,0 vanaf diam. 2,0 vanaf diam. 2,5
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Thermohardende kunststoffen 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Thermoplastische kunststoffen 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Zacht en licht hout 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Massief en hard hout 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diam. 12,5-16,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 12,5 vanaf diam. 16,0
≤ 6,5 > 6,5 ≤ 8 > 8
vc n f n f n f n f
van tot van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1714 2204 0,027 891 1146 0,038 1393 1791 0,03 696 895 0,04
Thermohardende kunststoffen 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Thermoplastische kunststoffen 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Zacht en licht hout 21 30 1028 1469 0,03 535 764 0,041 836 1194 0,033 418 597 0,044
Massief en hard hout 18 27 881 1322 0,03 458 687 0,038 716 1074 0,032 358 537 0,041
Voor diam. 6,3-10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 6,3 vanaf diam. 8,0 vanaf diam. 10,0
≤ 6 > 6
vc n f n f n f n f
van tot van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035
Thermohardende kunststoffen 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Thermoplastische kunststoffen 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Zacht en licht hout 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033 1114 1592 0,03 668 955 0,038
Massief en hard hout 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032 955 1433 0,03 573 859 0,036
Voor diam. 3,15-5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 3,15 vanaf diam. 4,0 vanaf diam. 5,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Thermohardende kunststoffen 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Thermoplastische kunststoffen 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Zacht en licht hout 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Massief en hard hout 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH

Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden