SLIM basismodule voor meubelglijder Om vast te schroeven op houten meubels
Basismodule SLIM voor meubelglijder, opschroefbaar
MEUBGLIJDER-BASIS-SCHRF-SLIM-ZWRT-D17MM
Art.-nr. 0683550200
EAN 4056807571638
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor inzetten voor meubelglijders ULTRA SOFT SLIM en HYPER SLIM, ∅ 17, 20 mm en 25 mm
- Minimale hoogte
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststoffen - polyamide PA |
Kleur | Zwart |
Diameter (Ø) | 17 mm |
Hoogte (H) | 5 mm |
Gatdiameter | 3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!