Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

SIMPLEX-kunststofhamer met een combinatie van rubberen en celluloseacetaat inzetstukken

Simplex kunststofhamer stalen huis rubbercellulose
HAMER-SIMPLEX-KST/RUBBER-D40MM

Art.-nr. 071572 10

EAN 4011231746731

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SIMPLEX-kunststofhamer met een combinatie van rubberen en celluloseacetaat inzetstukken

Art.-nr. 071572 10
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
Hamer met ergonomische houten handgreep, getemperde gietijzeren behuizing en verwisselbare slagkoppen

Hoge mate van flexibiliteit


  • Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken

  • Aangepaste uitrusting is mogelijk dankzij een breed scala aan verwisselbare slagkoppen

  • Klaar voor onmiddellijk gebruik dankzij een voorgemonteerde slagkop van harde, olie- en vetbestendige cellulose (rood) en zacht slijtvast rubber (zwart)


Hoogste kwaliteit uit Duitsland


  • Robuust en duurzaam dankzij de getemperde gietijzeren behuizing met geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep om de breukbestendigheid te vergroten

  • Optimale hanteerbaarheid dankzij de hoogwaardige, trillingsgedempte, ergonomisch gevormde houten handgreep met dubbellaags vernis in het gripgebied

  • Langdurig gebruik is mogelijk omdat de handgreep en alle slagkoppen als vervangingsonderdelen verkrijgbaar zijn en eenvoudig kunnen worden verwisseld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De verscheidenheid aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden. De combinatie van slagkoppen is met name nuttig voor uitdeuken in de automobiel- en bedrijfsvoertuigensector, bij de steiger- en tentbouw, alsook bij timmerwerkzaamheden en de bouw van geprefabriceerde huizen.

Diameter hamerinzet (Ø)

40 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal behuizing

Staal

Materiaal inzetstuk hamerkop

Rubber, Cellulose acetate

Steellengte

275 mm

Lengte

325 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie