Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

SH 3000 Veiligheidshelm

VEILIGHEIDSHELM-SH3000-NEON GEEL

Art.-nr. 0899200349

EAN 4099618460081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SH 3000 Veiligheidshelm

Art.-nr. 0899200349
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
Individueel verstelbare en ergonomische veiligheidshelm met korte helmklep

Onbelemmerd zicht omhoog


  • Groot blikveld dankzij de korte helmklep


Flexibel binnenwerk


  • Individueel verstelbaar

  • 6-punts binnenwerk van textiel


Goede pasvorm en een hoge mate van comfort


  • Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie

  • Comfortabele, textielbandophanging die zich aanpast aan de vorm van het hoofd

  • Grote nekband voor meer ondersteuning en een hoge mate van comfort

  • Ventilatie via verstelbare ventilatieopeningen

  • Draagpositie nog dichter bij het hoofd

  • Lichtgewicht


Eenvoudige, snelle breedte-instelling


  • Afstelling via ratelsysteem met wiel


Eenvoudig te combineren met andere apparatuur voor meer veiligheid


  • Gehoorbescherming en vizieren kunnen aan de veiligheidshelm worden bevestigd dankzij de insteekvakken (30 mm)


Getest conform EN 397 (industriële veiligheidshelm) met aanvullende vereisten


  • Geschikt voor zeer lage temperaturen (-30 °C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Neongeel

Min./max. grootte

51 cm-65 cm

Inrichting, veiligheidshelm

6-punts

EN-Norm

397

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Houdbaarheid vanaf productie

48 maanden

Gebruiksperiode

48 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kinriem, 4-punts voor veiligheidshelmen SH 2000 en SH 3000

KINBAND-HELM PHEOS-SH2000

Kinband voor de toepassing van EN 397
x 1 st
Wintermuts

MUTS VOOR ONDER HELM-(HI-VIS)-GEEL

Ideaal voor werk in de kou waarvoor een helm nodig is, omdat de helm stevig op de muts zit.
x 1 st
Halsbescherming

NEKFLAP VOOR HELM-SH2000

Optimale bescherming van het nekgebied bij gebruik met veiligheidshelmen SH 2000 en SH 3000
x 1 st
Gehoorbeschermers met bajonetbevestiging

GEHOORKAP-HELM-WNA-200/H

Voor montage op veiligheidshelm SH 3000
x 1 st
Halfvizier voor veiligheidshelm SH 3000

HALF VIZIER-SH3000

Optimale bescherming in combinatie met de SH 3000 veiligheidshelm
x 1 st
Halfvizier voor veiligheidshelm SH 3000

HALF VIZIER-GRIJS-SH3000

Optimale bescherming in combinatie met de SH 3000 veiligheidshelm
x 1 st
Halfvizieradapter voor veiligheidshelm SH 3000

ADAPTER-HALFVIZIER-SH3000

Praktische adapter voor het bevestigen van een halfvizier aan een SH 3000 veiligheidshelm
x 1 st
Vizieradapter voor veiligheidshelm SH 3000

ADAPTER-VIZIER-SH3000

Praktische adapter voor het bevestigen van oordoppen en volvizieren aan de veiligheidshelm
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Sweatband for SH 3000

ZWEETBAND SH3000

Robust sweatband made of high-quality leather in understated beige
x 10 st