Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

SH 3000 MULTI helm

Veiligheidshelm SH 3000 MULTI
HELM-SH3000-MULTI-WIT

Art.-nr. 0899200338
EAN 4099618029783

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Instelbare, ergonomische en multifunctionele veiligheidshelm

Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep



Binnenwerk


  • Instelbaar

  • Comfortabele EPS binnenhelm


Uitstekende pasvorm en optimale veiligheid


  • Hoogwaardige vierpunts kinriem

  • Traploos in hoogte verstelbaar, naar beneden gestrekt om de nek te beschermen

  • Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie


Zeer comfortabel


  • Binnenhelm gemaakt van geëxpandeerd polystyreen met zachte kussens en ventilatiegaten

  • Lichtgewicht


Optimale, snelle breedteverstelling dankzij een knop voor het vastzetten en losmaken van het binnenwerk



Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen


  • 30 mm montagesleuven voor het bevestigen van gehoorbescherming

  • Vier grote bevestigingsklemmen voor LED-lampen of een ruimzichtbril


Getest conform:


  • EN 12492 (helmen voor werken op hoogte/alpinisme) - breuklast van kinband >500 N

  • EN 397 (industriële veiligheidshelm) - breuklast van kinband 150-250 N (geschikt voor zeer lage temperaturen, beschermt tegen spatten gesmolten metaal (MM = gesmolten metaal), goede zijdelingse stabiliteit (LD = zijdelingse vervorming)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Wit

Min./max. grootte

51 cm-63 cm

Inrichting, veiligheidshelm

EPS binnenschaal

EN-Norm

397, 12492

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie