Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

SE 15 meubelverbinder

Verbinders, meubelbouw, SE 15

Art.-nr. 0683242621

EAN 4056807579795

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SE 15 meubelverbinder

Art.-nr. 0683242621

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige verbinder uit de S-serie. Kan worden vervangen door alle 15 mm excentrische connectoren via een identieke boring. Het alternatief voor een vaste verbinding.
  • Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak

  • Zeer duurzame grip

  • Behuizing ∅ 15 mm, bouten ∅ 7 mm

  • Kan worden vastgedraaid met de zeskantsleutel SW 4

  • Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd

  • Grote aandraaiafstand van 3,5 mm

  • Tolereert spelingen

  • Trillingsbestendig

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Standaardmeubilair

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor paneeldikte

19 mm

Min./max. boorgatdiepte (L1)

13,5-14 mm

Afstand midden van gat en rand (L2)

9,5 mm

Boorgatdiameter

15 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verstekverbindingsbout voor meubelverbinder SE 15

MITRBLT-(F.CON-SE15)-ZN

Verstekbout met scharnier voor verbindingen van 85° tot 180°
x 100 st
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M5X40

x 500 st
Bout voor meubelverbinder SE 15

BLT-(F.CON-SE15)-ZN-M6-34MM

Schroefdraad M6 of directe schroefdraad voor boring ∅ 5 mm
x 200 st
Bout voor meubelverbinder SE 15

BLT-(F.CON-SE15)-ZN-EURO5-34MM

Schroefdraad M6 of directe schroefdraad voor boring ∅ 5 mm
x 200 st
Dubbele bout voor meubelverbinder SE 15

DBBLT-(F.CON-SE15)-ZN-34MM

Gebruik als plaatconnector of dubbele bout voor middenpaneel
x 200 st
Inschroefmof Voor meubelverbinders

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6

Snel inschroeven met binnenzeskant en kraag
x 200 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stick-on afdekkap

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Goede hechting, bestand tegen water en zeep
x 45 st