SC 30° lange ruwfrees DIN 6527L
Ruwfrees SC DIN6527L Z3-4 2xD type HR HB TiAlN
RUWFREES-DIN6527L-VHM-TN-HB-D20,0MM


















Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 7027 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Koper, Messing, Aluminium |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HB |
Diameter (d1) | 20 mm |
Schachtdiameter (d2) | 20 mm |
Lengte (l1) | 104 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 38 mm |
Constructielengte | Lang |
Snijmateriaal | VHM |
Surface | TiAlN |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 30° |
Aantal messen (Z) | 4 st |
Hoekafschuining | 0.35 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Koper, Messing, Aluminium |
Legenda |
E = emulsie |
vc = slijpsnelheid [m/min] |
z = voeding per tand [mm/z] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden voor rond voorsnijden | |||||||
Voor dia. 10-20 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
Dia. 10-11,9 | Dia. 12-15,9 | Dia. 16-19,9 | Diameter 20 | ||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
500-850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Staalbewerking | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
700-850 N/mm² | E | 110 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
< 850 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | |
Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 |
Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
Gietijzer | < 180 HB | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
> 180 HB | - | 100 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 85 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
> 260 HB | E | 80 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
650-850 N/mm² | - | 240 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 240 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
850-1200 N/mm² | E | 190 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | |
Grafiet | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Snijwaarden voor contour voorsnijden | |||||||
Voor dia. 10-20 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
Dia. 10-11,9 | Dia. 12-15,9 | Dia. 16-19,9 | Diameter 20 | ||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
500-850 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | |
Staalbewerking | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
700-850 N/mm² | E | 100 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,042 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 |
Slijtvast constructiestaal | 1400 N/mm² | E | 50 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 |
Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,048 | 0,060 | 0,066 | 0,108 |
Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,048 | 0,060 | 0,066 | 0,108 |
< 850 N/mm² | E | 80 | 0,038 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | |
Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,038 | 0,054 | 0,072 | 0,090 |
Gietijzer | < 180 HB | - | 120 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |
> 180 HB | - | 90 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 80 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |
> 260 HB | E | 70 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
650-850 N/mm² | - | 210 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 | |
Grafiet | - | 120 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |
Snijwaarden voor contour voorsnijden | |||||||
Voor dia. 3-9,9 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
Dia. 3-3,9 | Dia. 4-5,9 | Dia. 6-7,9 | Dia. 8-9,9 | ||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
500-850 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 | |
Staalbewerking | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
700-850 N/mm² | E | 100 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 | |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 |
Slijtvast constructiestaal | 1400 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,019 | 0,029 | 0,038 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 |
Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,036 |
Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,036 |
< 850 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | |
Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,030 |
Gietijzer | < 180 HB | - | 120 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
> 180 HB | - | 90 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 80 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
> 260 HB | E | 70 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
650-850 N/mm² | - | 210 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
Grafiet | - | 120 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
Snijwaarden voor rond voorsnijden | |||||||
Voor dia. 3-9,9 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
Dia. 3-3,9 | Dia. 4-5,9 | Dia. 6-7,9 | Dia. 8-9,9 | ||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
500-850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
Staalbewerking | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 |
700-850 N/mm² | E | 110 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 | |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,030 | 0,005 | 0,007 |
Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
< 850 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Gietijzer | < 180 HB | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
> 180 HB | - | 100 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 85 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
> 260 HB | E | 80 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
650-850 N/mm² | - | 240 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 240 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
850-1200 N/mm² | E | 190 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
Grafiet | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
Legenda | ||
E = emulsie | ae = 0.5xd1 | |
vc = slijpsnelheid [m/min] | ||
z = voeding per tand [mm/z] | p = 1xd1 | |
e = snijdikte (radiaal) | ||
p = snijdikte (axiaal) | ||
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden voor groef voorfrezen | |||||||
Voor dia. 3 tot dia. 9,9 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
Dia. 3-3,9 | Dia. 4-5,9 | Dia. 6-7,9 | Dia. 8-9,9 | ||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
500-850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Staalbewerking | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
700-850 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
< 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
Gietijzer | < 180 HB | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 |
> 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 |
> 260 HB | E | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
650-850 N/mm² | - | 210 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | |
Grafiet | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 |
Legenda | ||
E = emulsie | ae = 1xd1 | |
vc = slijpsnelheid [m/min] | ||
z = voeding per tand [mm/z] | p = 1xd1 | |
e = snijdikte (radiaal) | ||
p = snijdikte (axiaal) | ||
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden voor groef voorfrezen | ||||||
Voor dia. 16-20 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | ||
Dia. 10-11,9 | Dia. 12-15,9 | Dia. 16-20 | ||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
500-850 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
Staalbewerking | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,035 | 0,040 | 0,060 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
700-850 N/mm² | E | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,035 | 0,040 | 0,060 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,025 | 0,035 | 0,050 |
Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,035 | 0,050 |
Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
< 850 N/mm² | E | 80 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | |
Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,030 | 0,045 |
Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
Gietijzer | < 180 HB | - | 120 | 0,040 | 0,045 | 0,060 |
> 180 HB | - | 90 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 80 | 0,040 | 0,045 | 0,060 |
> 260 HB | E | 70 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
650-850 N/mm² | - | 210 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | |
Grafiet | - | 120 | 0,040 | 0,045 | 0,060 |