Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/-a8qj9hHICc

Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS - 1
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS - 2
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS - 3
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS - 4
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS - 5
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS - 6
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig - SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS - 7

Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig

SAC koppelingsgereedschap set 38-dlg
SACKOPPELINGGER.SET 38DLG 3 EN 4 PUNTS

Art.-nr. 1952003010
EAN 4046777595093

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig

Art.-nr. 1952003010
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
Voor een correcte montage van zelfstellende koppelingen.
  • Om te voorkomen dat de stelring in de koppelingsdrukplaat voortijdig ronddraait, mag er tijdens de montage geen tegenkracht worden uitgeoefend

  • Afhankelijk van de steekcirkel van het vliegwiel (zes of acht schroeven), moet de drukspindel worden aangepast met de bijbehorende spindeldrager

  • Gebruik een 3-gats steekcirkel op vliegwielen met 6 x montageschroefdraad en een 4-gats steekcirkel op vliegwielen met 8 x montageschroefdraad

  • Laatste productupdate 01/2016


Leveringsomvang


  • 1 x universele conische bus met opspan-/centreerelementen (15 - 28 mm) voor het vasthouden van de koppelingsplaat

  • 1 x universele centreerpen met geleiding en klemelement, 3-delig

  • 7 x montagecentreerpennen met verschillende diameters

  • 5 x speciale centreerpennen (BMW) met verschillende diameters en geschikte schroeven

  • 1 x drukspindel, 3-delig en 2 x kruisstukken met 3- of 4-gats steekcirkel

  • 1 x voorspanner voor gebruik bij Mercedes Benz

  • 4 x bevestigingsbouten M6, M7 en M8

  • 4 x kartelmoeren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

38 st

Productgewicht (per stuk)

9770,000 g

Hoogte

87 mm

Breedte

280 mm

Lengte

500 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele centreergereedschapsset voor DAC-koppeling 15-delig

SAC-CENTREERGEREEDSCHAP SET 15DLG

Maakt het centreren van de koppelingsplaat mogelijk in voertuigen zonder een geleidelager in de krukas.