S50-S diamantdozenboor
Diamantdozenboor S50-S
DOZENBOOR-DIAMANT-S50S-D82MM
Art.-nr. 0668605082
EAN 4052712103643
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel boren
Lasergelaste boorsegmenten
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 82 mm |
Min. boordiepte | 70 mm |
Segmenthoogte | 8 mm |
Aantal segmenten | 5 st |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!