S-39 soldeervloeistof
Soldeervloeistof S-39
S-39 UNIVERSAL SOLD.VLOEISTOF 80ML
Art.-nr. 0987000580
EAN 4056807893815
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- S-39 universal is zuurvrij en beschikt over een krachtig reinigende werking en oxide-oplossend vermogen tijdens het verwarmen van het metaal.
- Door de unieke samenstelling is S-39 universal over een groot temperatuurtraject actief (tussen de 75 en 375°C) en zal door het goede bevochtigende vermogen een goede soldeerverbinding worden verkregen.
Datasheets(X)
Het universele karakter wordt verkregen door de hoge activiteit van het vloeimiddel.
Het is geschikt om te worden toegepast met de traditionele tin/lood solderen (b.v. 40/60 en 50/50) en de loodvrije solderen zoals TIN/ZILVER en TIN/ KOPER.
Het gebruik van deze loodvrije solderen is, in combinatie met KIWA gekeurd vloeimiddel, verplicht bij toepassingen in drinkwatersystemen.
Inhoud | 80 ml |
Kleur | Transparant |
Geur | Karakteristiek |
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 1,443 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |