Ruitenvloeistof Ruitensproeiervloeistof, snelreiniger

Ruitenvloeistof snelreiniger

Art.-nr. 0892333255

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ruitenvloeistof Ruitensproeiervloeistof, snelreiniger

Art.-nr. 0892333255

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sterk geconcentreerde ruitensproeiervloeistof 1:100

Bevat speciale reinigingsstoffen


  • Voorkomt streepvorming

  • Voorkomt verblinding en smeerfilms

  • Waarborgt een kristalhelder zicht

  • Verwijdert vastzittende insectenresten en andere verontreinigingen


Geschikt voor gebruik op vele materialen


  • Tast polycarbonaatglas niet aan

  • Tast lak en rubber niet aan

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Handleiding

Ruitensproeiervloeistof toevoegen aan waswater afhankelijk van het volume.

Inhoud

125 ml

Mengverhouding

125 ml is voldoende voor 12,5 l wasoplossing

Container

Kunststof fles

Chemische basis

Anionische tenside

Geur

Perzik

Kleur

Oranje

PH-waarde

6-7

Minimaal vlampunt

40 °C

Dichtheid

1,03 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Geschikte handschoenen:

 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Lang, zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie