Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ruitenreiniger Screenwash Plus

RUITENREINIGER-ANTIVRIES-500ML

Art.-nr. 0892332925

EAN 4053479030258

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruitenreiniger Screenwash Plus

Art.-nr. 0892332925
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
Met antivries voor ruitensproeiersystemen

Verbeterde vorstbescherming - voorkomt effectief dat ruitensproeier- en koplampreinigingssystemen bevriezen



Uitstekend, verbeterd reinigingsresultaat - voor kristalhelder zicht, zelfs bij hardnekkige winterse verontreinigingen zoals strooizoutresten en olieachtig straatvuil



Zacht voor materialen


  • Polycarbonaatglas wordt niet aangetast

  • Tast lak en rubber niet aan


Compatibel met vlakstraalsproeiers - geschikt voor gebruik met alle voertuigtypen



Easy-to-cleaneffect


  • Dankzij de gelijkmatige en dunne bevochtiging van de voorruit kan deze eenvoudig worden gereinigd

  • Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet meer zo snel blijft plakken
Opmerking

Instructie geschiktheid vlakstraalsproeiers:


Een vlakke sproeierstraal is afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof gegarandeerd tot –15 °C bij een verdunning van 1:1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

IBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.



5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC


5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten


Te retourneren IBC dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

500 g

Chemische basis

Ethanol

Kleur

Blauw

Minimaal vlampunt

22 °C

Dichtheid

0,9 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Verpakking

Kunststof fles

Mengtabel
Schermreiniger Water Antivries tot ca.
Concentraat - -63°C
2 onderdelen 1 deel -35°C
1 deel 1 deel -23°C
1 deel 2 onderdelen -12°C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie