Ruitenreiniger Screenwash Plus
Ruitenreiniger, Screen Clear Plus
RUITENREINIGER-ANTIVRIES-200L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbeterde bescherming tegen vorst
Voorkomt betrouwbaar en effectief dat ruitensproeier- en koplampreinigingssystemen bevriezen
Uitstekend, verbeterd reinigingsresultaat
Kristalhelder zicht bij winterse verontreinigingen zoals strooizoutresten en olieachtig straatvuil
Zacht voor materialen
- Polycarbonaatglas wordt niet aangetast
- Tast lak en rubber niet aan
Geschikt voor vlakstraalsproeiers
Geschikt voor alle typen auto's
Easy-to-cleaneffect
- De gelijkmatige en dunne bevochtiging van de ruit maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk
- Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet meer zo snel blijft plakken
Instructie geschiktheid vlakstraalsproeiers:
Een vlakke sproeierstraal is afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof gegarandeerd tot –15 °C bij een verdunning van 1:1
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
IBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.
5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC
5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten
Te retourneren IBC dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden.
Datasheets(X)
Inhoud | 200 l |
Gewicht inhoud | 180 kg |
Chemische basis | Ethanol |
Kleur | Blauw |
Minimaal vlampunt | 22 °C |
Dichtheid | 0,9 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Verpakking | Kunststof vat |
Mengtabel | ||
Schermreiniger | Water | Antivries tot ca. |
Concentraat | - | -63°C |
2 onderdelen | 1 deel | -35°C |
1 deel | 1 deel | -23°C |
1 deel | 2 onderdelen | -12°C |
Conform ASTM D 1177-98 |