Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ruimerset voor gloeibougieschacht M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25 Universeel, 7 stuks

Ruimerset gloeibougieschacht univ. 5-dlg
RUIMERSET VOOR GLOEIBOUGIES UNI 5DLG

Art.-nr. 1952003350

EAN 4046777595147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruimerset voor gloeibougieschacht M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25 Universeel, 7 stuks

Art.-nr. 1952003350
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
Speciale gereedschapsset voor het reinigen van het gloeibougiekanaal en de zitting van de gloeibougie in de cilinderkop.

Leveringsomvang


  • Ruimer M8, M, M10

  • Gloeibougieadapter: M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

115 mm

Hoogte

50 mm

Lengte

320 mm

Productgewicht (per stuk)

800,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie