Rugzak voor accu betontrilnaald
Rugzak voor accu betontrilnaald
ACCU-BETONTRILNAALD-RUGZAK
Art.-nr. 0993998330
EAN 4065746410359
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bespaar tijd en moeite bij het bewerken van grote oppervlakken, omdat u de aansluiting van het interne trilsysteem niet hoeft te wijzigen of de omvormer hoeft te verplaatsen
- Het rugzaksysteem is ontwikkeld door een Duitse fabrikant voor rugzakken en biedt een zeer goede gewichtsverdeling en draagcomfort, evenals een hoge ergonomie
- Aangezien de beschermende slang en kabels rechtstreeks op de rugzak zijn aangesloten, bestaat er geen risico voor struikelen op de bouwplaats als er kabels of slangen op de vloer liggen
- De elektromotor is onderhoudsvrij, wat tijd en kosten bespaart
- Afhankelijk van de toepassing en vereisten kunnen onderdelen van flessen met verschillende slanglengtes en flesdiameters flexibel worden aangesloten op de rugzak voor de omvormer
Datasheets(X)
Gewicht | 3,9 kg |
Lengte x breedte x hoogte | 336 x 254 x 568 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 45 °C |
Nominale spanning | 51 V |
Nominale stroom | 20 A |
Vermogen | 0,82 kW |
Beschermklasse IP | IP 24 |
Uitgangsfrequentie | 200 Hz |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!