Rückwand W7-Kompaktsystem
Rückwand Flachdach W7-System
Art.-Nr. 0865999105
EAN 4099618136344
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rückwand des W7-Systems
anzubringen an/zwischen den hinteren Sockeln des W7-Systems
blockiert Wind unter dem Aufbau
Leichtgewicht
einfache Montage
hochwertig eloxiert
- Rückwand geeignet für das W7-System
Anzubringen an/zwischen den hinteren Sockeln des W7-Flachdachsystems. Blockiert Wind unter dem Aufbau
- Einfache Montage
Leicht und einfach zu handhaben
- Korrosionsbeständig
Hergestellt aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, das geringes Gewicht gewährleistet
Datenblätter(X)
Teil des W7-Systems, das für Flachdachaufbauten geeignet ist.
Länge x Breite (1) | 1720 x 233 mm |
Werkstoff (2) | Aluminium-Zink-Magnesium Legierung |
Produktgewicht (per Stück) (3) | 1320,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!