Rubberventiel voor scooters en motoren SNAP-IN
Schuin bandventiel voor kleine motorfietsen
VENTIEL-MOTOR/SCOOTER-11,5 MM VENT.GAT
Art.-nr. 087943
EAN 4058794768060
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snap-in ventielen mogen max. 10 mm uitsteken
Max. werkdruk (DIN 7780): 4,5 bar (bij +23°C)
Na demontage en assemblage van het binnenwerk na oppompen van de band alles controleren op luchtlekkage
Datasheets(X)
Instructies voor correcte installatie van Snap-in rubber ventielen
- Controleer het ventielgat in de velg op scherpe of roestige randen
- Smeer het ventiel met bandenmontagepasta of vloeibaar smeermiddel
- Plaats het ventiel in het ventielgat en trek het met het geschikte gereedschap in de juiste positie
| Lengte | 32 mm | 
| Lengte (gebogen lengte) | 30 mm | 
| Geschikt voor velggatdiameter | 11,3 mm | 
| Max. rek in lengterichting | 10 mm | 
| Max. bedrijfsdruk | 4,5 bar | 
| Voorwaarde bedrijfsdruk | bij 23 °C, DIN 7780 | 
| Materiaal | Rubber | 
| Uitvoering | 90°, Gebogen | 
| Geschikt voor voertuigtype | Scooter | 
| DIN | 7780 | 
| Productgewicht (per stuk) | 15,415 g |