Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rubber Fit rubberonderhoud

Rubberonderhoud, Rubberfit
RUBBERFIT 75 ML

Art.-nr. 08930128
EAN 4052713947437

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rubber Fit rubberonderhoud

Art.-nr. 08930128

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 24 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Siliconenvrije onderhoudsstift voor afdichtrubbers
  • De rubber onderdelen blijven soepel, waardoor ze langer meegaan en het rubber niet gaat barsten

  • 's Winters wordt bevriezen en uitdrogen effectief voorkomen

  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Siliconenvrij

  • Bestand tegen spatwater en zout water

  • Biologisch afbreekbaar

  • Bestand tegen verdunde zuren en basen

  • Bestand tegen water
Opmerking

Gebruik van het product op acrylglas (PMMA) kan tot spanningscheuren leiden.


Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en niet roken. In geval van contact met ogen, grondig spoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschermt rubbers van portieren, kofferbak en motorkap en zorgt 's winters voor betrouwbare bescherming tegen bevriezing.

Handleiding

Rubberfit door middel van het op de flesopening geplaatste sponsje in een dunne laag op het afdichtrubber aanbrengen.

Inhoud

75 ml

Geur

Karakteristiek

Chemische basis

Koolwaterstof

Kleur

Kleurloos

Dichtheid/voorwaarden

0,77 g/cm³ / bij 20 °C

Minimaal vlampunt

64 °C

Biologisch afbreekbaar

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie